カードエッジ コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
304件の「カードエッジ コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ ハウジング」、「ストレインリリーフ」、「CPU基板」などの商品も取り扱っております。
仕様 ボディ向き = ストレート。ジェンダー = メス。コンタクト数 = 12。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = リン酸銅。定格電流 = 3A。定格電圧 = 400 V ac。ハウジング材質 = PET。最低使用温度 = -55℃。。TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

仕様 0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き 取付方式 PCBマウント ピッチ(mm) 2.54 端子種別 はんだ 定格電流(A) 3 材質(ハウジング) ガラス繊維強化PET 行数 2 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 あり 動作温度範囲(℃) -55~105 ボディ向き ストレート コンタクトめっき ニッケルの上に金
1個
3,040 税込3,344
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


取付方式 表面実装 端子種別 はんだ 材質(ハウジング) 液晶ポリマー 行数 2 材質(コンタクト) リン酸銅 オス・メス メス コンタクトめっき ニッケルの上に金
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A) 2 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ) 106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力 極数×0.59N以下 耐電圧(V/min) AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回) 200 単体抜去力(N) 0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 耐電圧 AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 2 材質(ハウジング) ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ) 106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト) (接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)。(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm) 総合挿入力 極数×0.59N以下 挿抜耐久(回) 200 単体抜去力(N) 0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 2.54 シリーズ PEC 定格電圧(V) AC250 端子種別 はんだ 定格電流(A) 9.8 材質(ハウジング) 液晶ポリマー 行数 1 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作温度(℃) -55 コンタクト数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき ニッケルの上に錫
1個
449 税込494
7日以内出荷

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
1個
189 税込208
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様 オス/メス = メス。極数 = 12。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = スルーホール。結線方法 = はんだ。コンタクトめっき = 金, ニッケル。コンタクト材質 = リン酸銅。定格電流 = 3A。定格電圧 = 400 V。シリーズ = L。シリーズ番号 = 7-5530843 長さ(mm) 570 幅(mm) 25 高さ(mm) 15 質量(g) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(24個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷


仕様 PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き 取付方式 スルーホール ピッチ(mm) 2.54 シリーズ PEC 定格電圧(V) AC250 端子種別 はんだ 定格電流(A) 9.8 材質(ハウジング) 液晶ポリマー 行数 1 材質(コンタクト) ベリリウム銅 動作温度(℃) -55 コンタクト数 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき ニッケルの上に錫
1個
499 税込549
7日以内出荷