カーブ コロコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
345件の「カーブ コロコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブコンベヤ」、「連結丸」、「そろばんコンベア」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部) スチール カーブ内R(mm) 900 コンベヤ角度θ(°) 90 材質(ベアリング) スチール ローラ外径A(小径)(mm) 42.7 肉厚B(大径)(mm) 2.1 軸外径(Φmm) 12 ローラ強度(kg) 100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg) 55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)カーブコロコントリプル
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質 (金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
626 税込689
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)カーブコロコンシングル
カーブコロコンのコロが一つのタイプです。
用途カーブのつなぎ、長さの調整などでご使用ください。 材質 (金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
330 税込363
9日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1217 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。 フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。 連結金具付きです。
ローラー幅(mm) 400 ピッチ(mm) (ローラー)40~137 全幅(mm) 523 全高(mm) 530~850 ローラー径(Φmm) 38
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0143 材質 ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)100×100 ピッチ(mm) (ボール)16.5 強度(kg) (ボール)0.5 材質(ボール) POM ボール径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)50×150 ピッチ(mm) (ローラ)15 材質(ローラー部) POM ローラ強度(kg) 0.5 ローラ径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
244 税込268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。 機長(mm) 1000 ホイール直径(Φmm) 36 材質(ホイール) 導電性ポリプロピレン樹脂 幅(mm) (ホイール)20 材質(フレーム) 溶融亜鉛メッキ鋼板 荷重(kg) (ホイール1個あたり)10
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)15×150 ピッチ(mm) (ホイール)15 強度(kg) (ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) POM
1個
299 税込329
当日出荷

日本ファイリングNF ローラーレール1500mm
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材 材質(ローラー部) 樹脂 奥行D(mm) 1510
1個
4,498 税込4,948
65日以内出荷

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)