- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- カーブガイドレールのおすすめ人気ランキング
カーブガイドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「カーブガイドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブレール」、「カーブハンガーレール」、「ガイドレール」などの商品も取り扱っております。
下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
半径R(mm)
900
材質
SUS304ステンレス
呼称
3号
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として。
全長(mm)
976.5
トラスコ品番
381-4637
材質
スチール(SGCC)
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
100
カーブ内R(mm)
600
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合
ベンダー
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)
800×800×500R
適合
D40
許容荷重(kg)
50kg
耐荷重
片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
500
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
材質
ステンレス
寸法(mm)
910×910
質量(kg)
1.3
角度(°)
90曲げ
関連資料
仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
上部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
半径R(mm)
900
材質
SUS304ステンレス
呼称
2号
仕上
ヘアーライン
設置場所
(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4877
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
970
レール長さ(mm)
800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合
D30
トラスコ品番
457-4800
材質/仕上
ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
質量(g)
830
レール長さ(mm)
800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
530
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
断面形状は直線のハンガーレールと同じです。
用途吊り車用のカーブ軌道レール
トラスコ品番
787-0388
材質
スチール(SGC400)
質量(kg)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 1095
1本
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質
アルミ
寸法(mm)
910×910
質量(kg)
1.1
板厚(mm)
1.6
関連資料
仕切レール構成図
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質
スチール
寸法(mm)
910×910
質量(kg)
1.1
関連資料
仕切レール構成図
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
特殊アルミ(A6005C)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
用途大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。
適合
SG
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
許容荷重(kg)
200kg
質量(g)
1460
レール長さ(mm)
800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーブ半径(mm)
530
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷