- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- カーペット エッジのおすすめ人気ランキング
カーペット エッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新157件の「カーペット エッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカーペット 段差」、「カーペットストッパー」、「カーペットグリッパー」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
6.4
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)
3×36
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)
100
仕様
裏面に吸着剤付き
幅(mm)
(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)
6.5
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
絨毯・カーペット押さえ金具
全長(mm)
2000
材質
硬質塩ビ
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2.5
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
付属品
SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質
木粉発泡材入ABS・アルミ
色
木目調
耐荷重(kg)
150
絨毯・カーペット押さえ金具
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。
厚さ(mm)
2
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
2000
材質
ステンレス
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質
6063アルミ
厚さ(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応