カーボンクロスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
224件の「カーボンクロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭素 繊維 シート」、「東レカーボン」、「炭素繊維 布」などの商品も取り扱っております。
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別 ロール 規格 C種 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別 カット 材質 耐炎繊維100% 幅(mm) 2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質 耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格 JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭産業(シート)カーボンフェルト
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性 JIS A1323 A種合格
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質 塩化ビニール ブラック 寸法(cm) 50×75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭産業(シート)カーボンクロス 1m×30m
溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様 加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm) 約1 材質/仕上 PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプ A種合格品 JIS規格 JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2) 720 ハトメ内径(mm) 12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様 フェルト加工 厚さ(mm) 2 JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2) 400 瞬間耐熱温度(℃) 1350 化学物質安全性参考資料
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格 JIS A 1323 C種適合品 材質 耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm) 0.7 ハトメピッチ(mm) 約450 ハトメ内径(mm) 12 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート JIS規格 JIS A 1323 A種 仕様 周囲の折り返し:なし 材質 炭化繊維 厚さ(mm) 2 ブラック ハトメ数 なし
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番 818-6527 タイプ - 寸法(m) 1×1 質量(g/m2) 580 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして JIS規格 JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号 種別 ロール 仕様 (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018 材質 耐炎繊維100% 長さ(mm) 20000 厚さ(mm) 約2 長さ(m) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
69,980 税込76,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm) 450 ハトメ内径(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 材質(ハトメ) アルミ 材質(シート) ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格 防炎2類 形状 折りたたみタイプ 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質 炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃) 1300 ハトメピッチ(mm) 450 仕様 A種合格品 厚さ(mm) 1.23 JIS規格 JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃) 250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用 各種配管、機器の火傷防止用 材質/仕上 耐炎繊維の平繊物 テープ長さ(m) 30 テープ厚さ(mm) 1.2 耐熱温度(℃) 250
1巻ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 ロールタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 種別 ハトメなし 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)