- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- カーボンヒーターのおすすめ人気ランキング
カーボンヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「カーボンヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラファイトヒーター」、「遠赤外線カーボンヒーター」、「ヒーター 首振り」などの商品も取り扱っております。
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色
ホワイト
消費電力(W)
900/450 切替式
本体質量(kg)
3.85
安全装置
転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)
約1.8
電源(AC V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.0×23.5×64.5
出力切替
2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)
約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
芯まであったか遠赤効果
コードフック付き(背面)
色
ホワイト
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×48.5
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/800
本体質量(kg)
3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.2×18.6×56.6
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
約32.4(1200W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス
質量(kg)
6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
900
安全装置
転倒オフスイッチ、過熱防止装置
電源コード(m)
(ゴムコード)約2.4
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150
高さ調節
(4段階)95/110/130/150cm
出力切替
(HI)900W/(LO)450W
切タイマー
1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)
(バンク)600×350
定格電圧
単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10
ポール高さ(mm)
1900
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
軽量・コンパクトなカーボンヒーター
300/600Wの出力切り替え
転倒OFFスイッチ付き
カーボンヒーター
質量(kg)
約1.25
色
ホワイト
消費電力(W)
600
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.7
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×335
安全装置
温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ
発熱体
カーボンヒーター
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
速暖&遠赤外線ヒーターのツインヒート。帰宅時はフルパワー、暖まったら遠赤外線のみ運転、と使い分けでき、無理なく電気代を節約できます。3段階パワー切替(300/900/1200W)が可能。左右首振り対応。転倒オフスイッチ搭載。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 カーボンヒーター シーズヒーター 暖房 暖房器具 暖房用品 冬物家電 足元暖房 電気暖房 電気ストーブ ストーブ ヒーター 脱衣所 洗面所 トイレ おしゃれ 足下 足元 足もと暖房
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300/750/1200
コード長さ(m)
1.8
保証期間
1年
ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×900
縦幅(mm)
ヒーター部:880×1220
使用電圧(V)
3相200
ランプ
カーボンランプ
本数
ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw)
タイマー
60分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト)
換気不要でお部屋の空気を汚しません
軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
0.71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19.0×19.0×49.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約8.1
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色
天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーター
セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能
運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式
遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲
-10~23℃
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ
質量(kg)
3
色
グレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
安全装置
転倒OFFスイッチ
電源コード(m)
約1.6
保証期間
(メーカー保証)1年間
発熱体
カーボンヒーター×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×24.5×64
出力切替
弱(400W)/強(800W)
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。
仕様
転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー
質量(kg)
3.7
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
ヒーター
遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(通常)900-340、(ecoモード)690-115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×306×897
運転電流(A)
9
切タイマー
1・2・3時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
ワイドな自動首振り機能搭載(約90度)
組み立て不要ですぐに使える
3時間自動OFF機能搭載
温度切替2段階
弱250W/強500W
転倒OFF安全スイッチ
温度フューズ
電流フューズ
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
500(強)/250(弱)
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×290×480
安全装置
温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色
ホワイト
消費電力(W)
800/400 切替式
本体質量(kg)
1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
出力切替
2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)
21.6(800W時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
遠赤外線の暖かさは遠くまで届くため、離れていても暖かい。
浸透性も高く、体の芯までポカポカ。
さらに持続性も高いので、冬の必需品と言えるほど人気のあるヒーターです。
反射効率の良いパラボラ式
操作が簡単ロータリースイッチ
3時間自動OFF機能搭載
首振りはワイド幅90度
組立不要で手間いらず
仕様
転倒オフスイッチ:突上式
材質
本体:ABS/PP、反射カバー:アルミ、ガード:スチール+ステンレス
寸法(mm)
約366×385×637
質量(kg)
約2.4
安全装置
転倒時安全スイッチ(突上式)、電流ヒューズ ・サーモスタット
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
カーボンヒーター
オートパワーオフ
3時間
色(本体)
ホワイト
出力切替
400/800W
首振り
○、二重首振り:○
1時間あたりの電気代目安(円)
24.8
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷