カーポートベランダフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「カーポートベランダフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート フック」、「物干し カーポート」、「吊り下げ 竿掛け」などの商品も取り扱っております。
掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質 耐荷重(kg) 20
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 319 奥行(mm) 319
1個
799 税込879
当日出荷

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t) 1.5 寸法B(mm) 15
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類 天井自在式 材質 アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg) 10 材質 ステンレス、SUS304 寸法A(mm) 6 寸法D(mm) 50 寸法C(mm) 50
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用 材質 SUS304
1袋(10本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様 アルミダイカスト(焼付塗装) 材質 アルミ・AAS 質量(g) 780 耐荷重(kg) 20 仕上 アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

用途竿 材質 (外側)ステンレス、(内側)スチール 仕上 #400 パイプ径(Φmm) 1206×Φ25
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

材質(本体) ステンレス 種類 Sカン 寸法S(mm) 40 寸法D(mm) 5.5 寸法W(mm) 54 寸法R(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg) 2 材質 鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm) 10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g) 57 耐荷重(kg) 15(1個あたり) 仕様 耐荷重15kg(1個あたり)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体) アルミ軽合金 種類 Sカン 寸法S(mm) 40 寸法D(mm) 6 表面処理 アルマイト仕上げ 寸法W(mm) 54 寸法R(mm) 21 表面処理(本体) アルマイト 使用荷重(kN) 0.15
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付 仕様 アルミ支柱への取付
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
3日以内出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様 支柱への取付 材質 SUS304 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)