カー用品 両面テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
733件の「カー用品 両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用強力両面テープ」、「ダッシュボード取付け用ブラケット」、「3m 両面テープ "耐油性"」などの商品も取り扱っております。
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g) 235 使用温度範囲(℃) -20~90 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h) 0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ 強力 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

弾力性、耐候性に優れ、あらゆる材料に強力に接着する強力両面テープです。時間が経過するほど接着力は強くなります。
用途カーアクセサリーなどの固定に テープ幅(mm) 20 テープ長さ(m) 2 厚さ(mm) 約0.8 基材 ポリエチレン
1個
589 税込648
当日出荷

用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
699 税込769
3日以内出荷

スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ 厚手 粘着力(N/10mm) 2.39 粘着力(N/25mm) (対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃) -20~150 テープ厚さ(mm) 1.14
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
テープ幅(mm) 15 テープ厚さ(mm) 0.8 テープ長さ(m) 1 基材 アクリルフォーム
1個
969 税込1,066
当日出荷

軽量小物用 効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどに ブラック 形状 巻き サイズ 15mm×2m テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.3 使用可能温度範囲 -20~80℃
1巻(2m)
269 税込296
当日出荷

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃) -20~90 粘着タイプ 強力 被着材の素材 金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セルスター両面テープ
マウントベースD用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/ CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-53FH/CS-93FH/CS-33FH/CD-50 <対応オプション> GDO-30
1個
669 税込736
4日以内出荷

ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。 適合用途 粗面 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm) 8.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

JIS規格1種1号適合品。エンブレムやオーナメントなどの軽量な外装部品の接着、固定に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷


JIS規格1種2号適合品。車内小物などの接着、固定に最適です。
1個
999 税込1,099
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包 紙管外径(mm) 約81 紙管内径(mm) 約75 伸度(%) 10 主な用途 梱包用 保持力(mm) 0.5 粘着力(N/10mm) 8.36 巻戻し力(N/10mm) 0.75 引張強度(N/10mm) 51.5 テープタイプ 文字が書ける
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)