ガス コンロ 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ガス コンロ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ガスコンロ」、「中華 ガスコンロ」、「都市 ガス 卓上 コンロ」などの商品も取り扱っております。
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g) 410 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg) 1.5 高さ(mm) 68 外形寸法(mm) 269×272 接続口 Φ9.5mmゴム管
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg) 2.1 高さ(mm) 111 外形寸法(mm) 330×325 点火方式 圧電点火 接続口 (ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×420×192
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

材質 鋳物 バーナー寸法(mm) Φ160×315×H80 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様 リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1 材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 質量(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×420×192
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg) 1.8 口数 1口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×270×68 材質(天板) ステンレス 点火方式 圧電点火方式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質 枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×192
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃性もアップした「シールドトップ」 今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」 Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
材質 (トッププレート)ホーロートップ 質量(kg) 3.5 ナチュラルホワイト 接続 乾電池単2×2個 機能 フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火 ガス消費量(kW[kcaL/h]) (強火力)全点火2.65/2.60 ロック機構 (チャイルドロック)押し回し点火 トッププレート(mm) 320
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品 ガス充填カートリッジプロファイヤー 材質 【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂 直径×高さ(mm) 155×130 TKG品番 9-2125-0401 TKG品番(2017) 6-1959-0501
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質 ステンレス鋼 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) ガスの種類 LPG(液化ブタン) 内容量(g) 230 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 255 寸法(外径×高さ)(mm) 小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ガス消費量(kW[kcaL/h]) 3.95(3400) 材質 鋳物 バーナー寸法(mm) 200×370×H90 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ270×H105
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品 専用EVAケース トラスコ品番 555-7662 材質 本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス 幅(mm) 155 高さ(mm) 127 奥行(mm) 155
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様 圧電式ステンレスヘアライン仕上 質量(kg) 6.5 品番 SK-2 間口W×奥行D×高さH(mm) 542×275×118 接続口径(Φmm) 9.5(ゴム管) ガス消費量(kW[kg/h]) LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 6 シルバー タイプ LP 電源(V) DC3(単1形アルカリ乾電池×2本) 外寸(mm) 564×422×H203 接続口径(Φmm) 9.5・ガス用ゴム管 ガス消費量(kW) 2.46 EBM品番 8646530
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷