- 工具の通販モノタロウ
 - スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
 - 溶接用品
 - 溶接ガスホース・調整器・カプラ
 - ガス 安定器のおすすめ人気ランキング
 
ガス 安定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/03更新4,120件の「ガス 安定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス レギュレータ」、「ガス 圧力 計」、「プロパン カセットボンベ」などの商品も取り扱っております。
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量
1kg/h(LPG)
圧力
入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続
入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体
LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス
プロパン
適合
LPG
形状
入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm3/h)
6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用ガス
プロパン
適合
LPG
質量(kg)
1.3
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合ガス
プロパン
質量(kg)
1.2
ねじ
入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.09
標準流量(m3/h)
4
圧力計(MPa)
0.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
LPG(プロパン)用の調整器です。
ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ
適合
プロパン専用
質量(g)
1215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×145×130
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番
434-5088
材質
真鍮
質量(kg)
1.6
接続
入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~1.56
二次側圧力(MPa)
0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番
434-5070
材質
真鍮
質量(kg)
1.2
接続
入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~1.56
二次側圧力(MPa)
0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
使用ガス
LPガス
仕様
二口
適合器具
消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
仕様
ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)。 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)
使用ガス
プロパン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質
本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)
1.9
標準流量(m3/h)
24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)
2~15
最大流量(m3/h)
30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)
0.02~0.26
流れ方向
右高圧
入口管接続口径
W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径
バルブ付Rc1/4
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番
306-1434
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
ガス器具はLPガス用です。
付属品
カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m)
質量(kg)
1.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×275
連続使用時間(時間)
6
TKG品番
9-2125-0301
TKG品番(2017)
6-1959-0301
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に
質量(kg)
0.2
材質(本体)
C3771B
使用温度範囲
-20~60℃
接続
Rc1/4
使用流体
可燃性ガス、不活性ガス
面間寸法(mm)
52
耐圧試験圧力(MPa)
4
気密試験圧力(MPa)
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
なし
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa