- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ガスホース分岐のおすすめ人気ランキング
ガスホース分岐のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「ガスホース分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐 ガス」、「ガス 二股」、「都市ガス 分岐」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数
2
仕様
空気簡易集合配管
トラスコ品番
113-3918
材質
鋼鉄
サイズ
取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
272
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
ソケットorプラグ
ソケット+プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.0
バルブの有無
有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.5[15]
最小断面積(mm2)
19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合
C-1,C-6,C-16,C-27
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様
ワンタッチタイプ
材質
鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
-20~80
関連資料
よくあるお問合わせ_分岐カプラー
用途エアーの分配に
材質
黄銅
使用流体
水、空気、油
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状
ブランチ
ねじの種類
RRc
シール方式
(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
仕様
分岐用
タイプ
プラグ
ホース内径(Φmm)
9
適合ガス
酸素ガス
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質
真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)
-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]以下
用途連絡管10Aを樹脂管7A3系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
用途ホース同士を三方接続
種類
ねじ込み継手
形状
ワイ
材質(本体)
黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕上
メッキ
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質
真鍮
形状
T型ホース継手
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状
ユニオンワイ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン等
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)
8
適合ガス
酸素
サイズ(mm)
70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷