- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防毒マスク
- ガスマスクのおすすめ人気ランキング
ガスマスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新753件の「ガスマスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防毒マスク サリン」、「全面マスク」、「化学防護マスク」などの商品も取り扱っております。
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2569
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
109
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3301J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
種別
防毒マスク
国家検定合格番号
TN304
材質(接顔体)
シリコーンゴム
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
取扱説明書
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN175号
仕様
しめひもゴムハーネスHV
種別
防毒マスク
区分
L3
質量(g)
500±30
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
機能
伝声器
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
適合吸収缶
RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別
防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
シリコーン
質量(g)
700以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
材質
レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番
8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
取扱説明書
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別
防じん・防毒マスク
仕様
伝声器付
材質
エラストマー
質量(g)
360以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合
(ろ過材)T4、X3、X2
種別
防じん・防毒マスク
材質
シリコーン
質量(g)
140以下
国家検定合格番号
防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN179号
質量(g)
140±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体。しめひもタイプXDB
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
規格
L3
ガスの種類
有機ガス
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-6546-01
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)
約335(サイズL実測平均値)
適合吸収缶
Xシリーズ、Tシリーズ
適合フィルター
Xシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)
適合
しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個
種別
取替式防じん・直結式小型防毒
国家検定合格番号
防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)
指定防護係数
50
ガスの種類
有機ガス用
種別
吸収缶
直径(Φmm)
87
適合マスク
3100(S/M)、3200(M/L)
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2577
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
116
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)
80%以上
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3311J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
直結式防毒マスク。直結式小型防毒マスクは使用可能なガス濃度が1,000ppm(0.1%)以下ですが、直結式防毒マスクは10,000ppm(1.0%)以下と、限界値が高いのが特徴です。伝声器付きで会話や指示が可能
。柔らかい面体が特徴です。【国家検定合格第TN303号】
用途防毒マスク
仕様
直結式・全面形・伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型
適合
吸収缶(KGC-70型)、オプション(フィットテスター70型、マイティミクロン70型用-02)、しめひも(ゴムハーネスO型用)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型<白>)
質量(g)
640以下
吸気抵抗(Pa)
50以下
排気抵抗(Pa)
50以下
二酸化炭素濃度上昇(%)
0.9以下/死積:360cm3以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号
第TN421号
種別
防毒マスク
質量(g)
117(±10)
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
機能
フィットチェッカー内蔵
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-4548-11
適合吸収缶
KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類
有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)
50(有機ガス)
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
区分
L3
質量(g)
58±10以下
取付方式
外付け式
破過時間
50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TN238号
通気抵抗(Pa)
280以下
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズ
M
ガス濃度(%)
低濃度用0.1%以下
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
除毒能力(分)
50以上
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
仕様
高性能フィルター内蔵
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50以上
国家検定合格番号
第TN116号
RoHS指令(10物質対応)
対応