- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- ガスミキサーのおすすめ人気ランキング
ガスミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ガスミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタティックミキサー」、「ガス 混合器」、「ミキサー」などの商品も取り扱っております。
お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体
アルゴン・炭酸ガス
材質(本体)
真鍮
精度(%)
(混合)±2.5
継続口径(出口)
RC1/4
簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。
内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。
使用圧力
0.1MPA(G)
本装置は、1次圧力を一定圧力に減圧調整し、フロート式流量計及びミキサーにより安定した混合ガスを作り出すことの出来る、小型混合装置です。フロート式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガスの混合精度は±2~5%です。圧力調整器を内蔵し、0.3MPaの圧力にセットされています。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。逆止弁付です。
本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)。逆止弁付です。
ガス置換の時、導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台までコントロールできます。
アズワン品番
1-3167-01
仕様
〈圧力調整バルブ〉。対象ガス:Ar、N2、O2、CO2、He、Air、C2H2のうち1種類。1次圧力:10kg/cm2(約0.98MPa)Max。調整圧力:1~3kg/cm2(約0.10~0.29MPa)。流量:30l/min Max。2次圧力:0~6kg/cm2(0~約0.59MPa)。※( )内はPa換算値です。接続チューブ外径:Φ6mm。〈流量計〉。流量:10l/min Max。耐圧:約0.69MPa(7kg/cm2)。耐熱:60℃ Max。接続チューブ外径:Φ6mm。ハウジング:PMMA(アクリル)
サイズ(mm)
230×133×190
1個
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)
約26.3
電源
100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)
(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
705×476×264
精度
(混合)±1.5%CO2
接続
(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)
0~40
比率
(混合)20%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量
0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥689,800
税込¥758,780
32日以内出荷
容器の先端にスタティックミキサーを挿入した容器をダブルカートリッジガンに取り付け、引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様
エレメント7段
トラスコ品番
364-6262
種別
50gダブルカートリッジ専用ミキサー
長さ(mm)
55.7
質量(g)
100
吐出口径(Φmm)
1.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1袋(50本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
流量(L/min)
各25
入口圧力(MPa)
0.3~0.99
OUT継手種類
20SMカプラソケット
IN継手種類
Φ8.5ホース継手
1台
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジ
GE-165・GE-410・PE-400N
質量(g/セット)
31
トラスコ品番
363-3128
材質
樹脂
1セット(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。
8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。
データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。
周囲温度(℃)
5-50℃(精度保証15-35℃)
流量精度
±1% (F.S.)
リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
材質
ポリプロピレン- PP
長さ(mm)
74
色
赤
危険物の類別
非危険物
1パック(25本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
溶接用シールドガス製造を主とした2種成分ガスを、設定した比率で混合されるよう設計されたガスミキサーです。
仕様内流量では同じ混合比率での供給が可能です。
用途溶接用シールドガスの精製
質量(kg)
約29.5
電源
100VAC 50/60Hz 0.5A
温度(℃)
(ガス)-18~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
700×490×260
精度
(混合)±5%×CO2設定濃度(20%CO2/Arの時±1%CO2)
接続
(供給ガス)1/2インチNPTめねじ、(混合ガス)1/2インチNPTめねじ
環境温度範囲(℃)
0~40
比率
(混合)0~50%CO2/Ar
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給圧力(MPa)
0.69~0.86(100~125PSIG)、0.07~0.34(10~50PSIG)
流量
0~20.1Nm3/h(0~750SCFH)
1台
¥759,800
税込¥835,780
32日以内出荷
混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。
用途MAG溶接用シールドガス混合など。
仕様
各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定
トラスコ品番
115-2481
材質
アルミ、BS、SUS
接続口径
9/16-18UNF
質量(kg)
4.4
流体
Arガス、CO2ガス。液体不可
最大流量(L/min)
25
目盛範囲
(流量)15~25L/min
耐圧力(MPa)
0.5
取付姿勢
水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。
入口圧力(MPa)
0.3~0.5
混合比
(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
スクリューノズル2液を混合しながら吐出できます。
用途マーク5ガン専用ノズル
適合
PW1、PW2、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
エスコ品番
EA934DM-100
全長(mm)
150
質量(g)
51.4、4.3(1本あたり)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
適合
PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時
ノズル内径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
1セット(12本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03