- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- ガスヤニ 除去のおすすめ人気ランキング
ガスヤニ 除去のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「ガスヤニ 除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型 防錆剤」、「ライトストッパー」、「機械洗浄 スプレー」などの商品も取り扱っております。
金型の洗浄のために開発した製品です。金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄、金型の防錆剤や油汚れの除去、機械設備及び部品の油汚れ落とし
特性
強力、速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
洗浄
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
該当
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。
色
淡黄色透明
容量(mL)
480
質量(g)
495
トラスコ品番
366-4104
使用温度範囲(℃)
0~60(金型温度)
対応材質
樹脂
主成分
芳香族化合物
主な用途
ヤニ取り
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.144L
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。
本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。
対応材質
金属部品
主な用途
ヤニ落とし、油汚れ
トラスコ品番
116-5107
色
透明
容量(mL)
420
質量(g)
409
主成分
溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
化学的に変化した樹脂を溶解する性能が、金型に付着した頑固な汚れを除去します。
用途樹脂成形時に発生するガス・やにの除去に
主な用途
油汚れ
トラスコ品番
123-2690
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分
脂肪族系炭化水素。アルコール類。LPG
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤
非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。
油脂・ワックス汚れなどの除去に。
金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
用途金型などの洗浄に。
射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。)
その他機械部品等の脱脂洗浄に。
トラスコ品番
123-2681
色
透明
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
1-6407-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汚れを溶解・界面活性剤で剥離除去
仕様
洗浄力:◎
成分
NMP、アルコール、界面活性剤、DME
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(480mL×24本)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性
強力
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
洗浄
成分
ベンジルアルコール/18.7%。シクロヘキサノン/31.1%。酢酸イソアミル/11.2%。2-オクタノール/1.3%。プロパン/11.3%。ブタン/26.4%
トラスコ品番
477-8022
引火点(℃)
-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)
156℃(参考値)
臭気
溶剤臭あり
外観
無色透明液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性
防サビ
寸法(mm)
H180×W55×D55
質量(g)
210
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
80mL
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)
-6(メチルシクロヘキサン)
臭気
アルコール臭
外観
無色透明液体
成分
アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。
トラスコ品番
366-4091
色
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
333mL
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品
細ノズル
使用方法
缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器
420mLエアゾール
外観
原液/無色透明
危険等級
Ⅱ
含有量(wt%)
ジクロロメタン/90~100
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分
脂肪族系炭化水素。有機酸アミン塩。LPG
色
無色
タイプ
防錆
使用温度範囲(℃)
80以下
引火点(℃)
-4
防錆力
持続期間。完全密閉状態/1~2年、。準密閉状態/半年~1年。※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
84mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型
外観
原液/無色透明
容器
420mLエアゾール
付属品
細ノズル
含有量(wt%)
アセトン/20~30。ノルマルヘキサン/60~70
使用方法
缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
トラスコ品番
118-7108
色
透明
容量(mL)
330
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8645-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.024L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別
非危険物
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。
仕様
塩素系不使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(425mL)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
原液量672ml、従来比(ALP-BPSJ)14%増のたっぷり入ったお買い得品です。優れた洗浄力で、金属部品、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。
用途自動車ブレーキ装置の粉じん除去。機械部品の脱脂洗浄。ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
トラスコ品番
572-0781
セット内容
予備ボタン、ノズル
材質
主成分:炭化水素油、エタノール、LPG・CO2、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール
色
透明
容量(mL)
840
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
適用外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.672L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
672
1本
¥389
税込¥428
当日出荷