ガス切断機 定規のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
103件の「ガス切断機 定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動切断機」、「h鋼材切断」、「定規」などの商品も取り扱っております。
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番 306-1493 長さ(mm) (ガイドレール)726 型式 KT-270 質量(kg) 2 角度(°) (開先切断)0~45 有効長(mm) (ガイドレール)636 切断速度(mm/min) 300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

ガス切断作業に欠かせません。 カンによる手動ガス切断は、注文主の不信を買い、欠陥製品を作る原因となり、余分な仕上げ手間が掛ります。 もっとも優れた技術者程ガイドスケールを用います。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm) 83 長さ(mm) 46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管 (吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。 APC-40・APC-15Sに使用できます。 直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種 エスパーダAPC-15
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
1台
859,800 税込945,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質 本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛 測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄骨などのレベルを計るマグネット付きのスケール セットするだけで簡単装着! 強力磁石でズレの心配なし!
1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷

アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類 ハンドバイス 材質(本体) アルミ フランジ厚(mm) 6~25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定規にはタップ加工がしてあり、様々な使用の可能性があります。 スベリ抵抗(大きなラバーを採用):90%アップ、吸着力(超強力マグネットを採用):40%アップ、コンパクトな外観(新デザイン):25%ダウン 複数の磁石により段差乗り上げ時の安定性向上。 新たな機能を追加:ネジ穴を付加、パーツ取付可能
寸法(幅W×奥行D)(mm) 23×23
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)