ガス抜きツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「ガス抜きツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶穴あけ 工具」、「缶ガス抜き」、「パーツトレイ」などの商品も取り扱っております。
新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能
用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備 材質 ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g) 30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新富士バーナーガス抜きツール
自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能。 ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備。
用途ねじ込み缶から穴を開けずにガスを抜く。 材質 ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド) 質量(g) 30
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質 (金属部)ステンレス刃物鋼 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×65×15 材質(カバー) ポリエチレン
1個
309 税込340
当日出荷

細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質 (本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 265×85×20 適合寸法(mm) 缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質 本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm) 215 質量(g) 150
1個
949 税込1,044
当日出荷

エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番 473-6281 材質 ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm) 140 質量(g) 25 TKG品番 9-2123-1101 TKG品番(2017) 6-1957-1201
1個
299 税込329
当日出荷

使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。 材質(本体) ポリエチレン樹脂 質量(g) 23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75×65×24 耐熱温度(℃) 80 材質(針) 硬鋼材ニッケルメッキ 材質(バネ) ステンレス鋼
1個
399 税込439
当日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質 本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ 全長(mm) 187 質量(g) 145 TKG品番 9-2123-1401 TKG品番(2017) 6-1957-1501
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番 EA570Z-7 材質 (ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm) 140 質量(g) 26 アズワン品番 64-7870-43
1個
350 税込385
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

材質 本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼 寸法(外径×高さ)(mm) 32×90
1個
499 税込549
当日出荷

簡単ガス抜き
材質 本体:ナイロン(耐熱温度170度) 可動部:ポリエチレン(耐熱温度70度) はり:ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ:ステンレス鋼 質量(g) 28 外径×高さH(Φmm×mm) 35×90
1個
479 税込527
当日出荷

簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質 炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合 一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番 484-6397 質量(g) 80 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 45×165×2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。 材質 機械構造用炭素鋼 仕上 クロームメッキ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鎌田スプリングフンデヌーク
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
ピンク 材質 特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼 寸法(mm) 約82×74×147 材質(本体) POM・ポリプロピレン 質量(g) 約200
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。 仕様 硬鋼針 材質 本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼 耐熱温度(℃) 80
1個
519 税込571
当日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。
材質 金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(g) 130 耐熱温度(℃) 70 寸法(長さL×幅W)(mm) 185×75×15
1個
799 税込879
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約120×370×40 材質 スチール 質量(kg) 約2.1 表面処理 電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷