ガス排気トップのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
98件の「ガス排気トップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器 排気ダクト」、「ストーブの煙突」、「ガス瞬間湯沸かし器」などの商品も取り扱っております。
対応機種 OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF系、OQB-G3706WFF 穴径(Φmm) 120(壁穴) 寸法(mm) 122(飛出) 材質(本体) SUS304 材質(ホース) オフィレン樹脂(給水) 関連資料 商品仕様図(0.11MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

排気ガスを室外に放出する。 排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。 発電機、検診車に使用できます。 内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様 エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング) 付属品 鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合機種 GQ-1637WSD-F-1、GQ-1627AWXD-F-1、GQ-1037WD-F-1
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズ GQ-WEシリーズ 給水・給湯接続 R1/2(15A) ヒーター(W) (凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz) 31、(待機時)1.1 使用期間(年) (設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 給湯号数 16号給湯タイプ 設置形態 屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW) 給湯33.4 グリーン購入法 適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

穴径(Φmm) 120(壁穴) 寸法(mm) 122(飛出) 材質(本体) SUS304 材質(ホース) オフィレン樹脂(給水) 関連資料 商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質 亜鉛メッキシート 厚さ(mm) 0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)