- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- ガゼットのおすすめ人気ランキング
ガゼットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新476件の「ガゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジッパー付き袋 特大」、「ジップロック 特大」、「ガゼット袋」などの商品も取り扱っております。
底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。
厚さ
#25
仕様
ガゼット付
材質
純白30g+PE15μ
寸法(mm)
290×120(底ガゼット30+30)
タイプ
白無地
1袋(100枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。
用途補強用として使用します。
材質
溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
汎用性の高い準規格シリーズです。かさがあっても入れやすい、口が大きく背貼りサイドガゼット仕様です。プラマーク無し。
厚さ
#20
パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。
入数(枚)
100
GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
45(F1、F2)
穴径(Φmm)
4.3
寸法L(mm)
70
使用接合具
4-ZN65
最大荷重(kg)
鉛直/270
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。
寸法(mm×m)
(400×80)×100
1巻
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手・左勝手がなくとても便利です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。
PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品
ビスCPQ-45(シルバー)×14本
材質
JIS G 3302 SGH340
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
このチャック袋にはマチがついており、立てた状態でディスプレイできます。また、チャックがあるので倒れても中身が出ません。抜群の透明度で中身をきれいに見せます。持ち運びにも便利。
用途お菓子、小物などの詰め合わせに最適
色
透明
種類
チャック付きスタンドバッグ
大型タイプのチャック付き袋になります。棺内のご遺体袋になります。底ガゼット付で大きな荷物の包装、保管などに使用できます。
用途ご遺体安置用や、日曜雑貨などの保管などに。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.07
寸法(チャック下×幅)(mm)
700×2300
1セット(50枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
横マチがついたハンドルバッグです。ナチュラルなデザインなのでどんなギフトにも似合います。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
幅(mm)
310
色
半透明
高さ(mm)
430
奥行(mm)
300
1パック(30枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ロー引き袋のように水産関連の商品を入れるのに使われます。
紐付きタイプのためフックに引っかけ、一枚ずつ取る事ができます。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.05
色
半透明(乳白)
人気のカフェオレシリーズです。
マチが広めですので、お菓子や雑貨など幅広く活用出来ます。
カフェオレシリーズも豊富に取り扱っていますので、お店の
統一感をお求めの方には特にオススメです。
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
色
ピンク