- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- ガソリン 切断機のおすすめ人気ランキング
ガソリン 切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ガソリン 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペトロカッター」、「酸素 アセチレンガスボンベ」、「アセチレンガス ボンベ」などの商品も取り扱っております。
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容
酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様
溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)
1330
全幅(mm)
580
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)
630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)
1425
全幅(mm)
905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品
チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本
質量(kg)
2.5
適合チップ
No.3、No.4、No.5、No.6
安全装置
(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付
二次側圧力(MPa)
0.35(MAX)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
97×169×271(ハンドル立ち上げ時)
ガス容量(L)
(O2)約17、(LPG)約20
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名
アセチレン
切断板厚(mm)
No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50
火口
No.1・No.2・No.3
仕様
アセチレン用
付属品
火口:3本
種別
A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)
535
質量(g)
吹管:850/火口:125
火口径(mm)
No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)
酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管
A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
切断可能範囲
M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm
ガス圧力(MPa)
(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)
(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガス
アセチレン
セット内容
火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)
397
使用上の注意
逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷