- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ガソリン計量カップのおすすめ人気ランキング
ガソリン計量カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ガソリン計量カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン 計量 器」、「5L計量カップ」、「オイル 計量」などの商品も取り扱っております。
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質
SUS304
目盛
あり
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
材質
硼珪酸ガラス3.3
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。
長さ(mm)
ジャバラ:270
先端寸法(mm)
ジャバラ:14
外径(Φmm)
じょうご部:約165
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類
手付ビーカー
仕様
本体のみ(蓋は別売)
材質
ステンレス(SUS304)
目盛
あり
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)
AS
最小目盛(mL)
10
色
クリアー
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質
ステンレス(SUS304)
取手
付き
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品
ジャバラノズル
危険物の類別
非危険物
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質
ポリエチレン
仕様
目盛付
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)
5
色
白
トラスコ品番
761-6171
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(mm)
265×140×275
質量(g)
620
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷