ガチャポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「ガチャポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸 手押しポンプ」、「井戸」、「手押しポンプ」などの商品も取り扱っております。
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。 材質 鋳鉄製 使用温度(℃) 1~40 使用液 井戸水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保 材質 (本体)SCS、(弁)ゴム 取扱液 清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
揚水量(L/min) 30~54
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時の停電時でも水が汲み出せる人力ポンプ。台付き。
用途井戸用、打ち込み式、打込み式、打込式、井戸ポンプ、人力として。 材質 鋳物
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途掘井戸用 仕様 ステンレススリーブ入り、フート弁付 サイズ 35 方式 プラ玉方式ピストン方式 使用液 井戸水
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷


1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様 専用セラミックシート 材質 アルミニウム、黄銅 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27(厚5~35) ハンドル形状 レバーハンドル アズワン品番 64-6489-58
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm) 1000~1290 使用温度範囲(℃) 約-5~+45 ホース径(Φmm) (内径/外径)16/19 吸入パイプ 吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m) 2 主材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品 抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式 開放防滴形 (屋外カバー付) 極数 2 接続 フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 250×430 電動機 コンデンサ誘導電動機 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m) 8 構造(羽根車) カスケード 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) CAC406 材質(羽根車) CAC406 材質(主軸) SUS420J2 構造(軸受) 玉軸受 関連資料
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 7(押上)5(吸込) ホース長さ(m) 3、5 使用流体 水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 5000以下
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ 自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m) 2 機能 凍結防止 ケーシング 耐摩耗弾性ケーシング 運転音 49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)