- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 布テープ
- ガムテープ リンレイのおすすめ人気ランキング
ガムテープ リンレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ガムテープ リンレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用ガムテープ」、「字が書けるテープ」、「養生テープ アスファルト」などの商品も取り扱っております。
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
10
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
8.36
巻戻し力(N/10mm)
0.75
引張強度(N/10mm)
51.5
テープタイプ
文字が書ける
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。
色分けによる識別包装に最適です。
油性ペンで字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、寒冷・凹凸面にも使用できる軽梱包用布テープです。
用途軽梱包用
結束・凹凸面・寒冷にも使用可能。
紙管内径(mm)
約75
糸本数(本)
縦/横:30/15
伸び(%)
10
粘着力(N/10mm)
2.92
巻戻し力(N/10mm)
2.27
引張強度(N/10mm)
37.1
保持力(分)
20
色分けによる識別包装に最適です。
重量物梱包や結束に最適です。
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。
環境にやさしい無溶剤タイプです。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
9
粘着力(N/cm)
7.40
タック(ボールNo.)
32
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.93
引張強度(N/25mm)
196
引張強度(N/10mm)
70.7
粘着力(N/25mm)
17.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
重量物梱包や結束に最適です。
コストパフォーマンスを追及した商品です。
巻芯は再生紙を利用。
文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
白糊・重ね貼りOK
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
伸度(%)
9
タック(ボールNo.)
31
保持力(mm)
0.5以下
粘着力(N/10mm)
7.21
巻戻し力(N/10mm)
0.86
引張強度(N/25mm)
153.5
引張強度(N/10mm)
56.6
粘着力(N/25mm)
17.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
タック(ボールNo.)
21
伸び(%)
8
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.70
引張強度(N/25mm)
154.8
引張強度(N/10mm)
63.7
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質
基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)
0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
伸び(%)
8
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
9.25
引張強度(N/10mm)
73.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)
18
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.2
巻戻し力(N/10mm)
0.50
引張強度(N/10mm)
65.1
保持力(分)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)
3.00
伸び(%)
13
主な用途
養生用
引張強度(N/cm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)
対応
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
タック(ボールNo.)
28
伸び(%)
7
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.70
引張強度(N/25mm)
157.4
引張強度(N/10mm)
63.5
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)
27
伸び(%)
13
主な用途
建築養生用
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/25mm)
138.3
引張強度(N/10mm)
55.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
用途重梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
9.25
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/25mm)
183.5
引張強度(N/10mm)
73.4
粘着力(N/25mm)
23.125
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。
巻き芯には再生紙を使用しています。
国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包
伸度(%)
8
タック(ボールNo.)
28
保持力(mm)
0.5以下
巻戻し力(N/10mm)
0.5以下
引張強度(N/25mm)
113.6
引張強度(N/10mm)
45.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用
伸度(%)
8
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
2.27
引張強度(N/10mm)
49.6
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄手でしなやかなソフトクロスの汎用廉価タイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重~中梱包用
伸度(%)
8
粘着力(N/10mm)
8.8
巻戻し力(N/10mm)
2.45
引張強度(N/10mm)
54.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)
10
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
46
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)
13
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
48.7
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)
13
主な用途
養生用
巻戻し力(N/10mm)
1.96
引張強度(N/10mm)
48.7
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(60巻)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。
グリーンマーク認定紙巻を使用。
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。
布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。
軽~重梱包