ガムテープ 文字のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
192件の「ガムテープ 文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラフトテープ 文字が書ける」、「廃棄テープ」、「滑りにくい テープ」などの商品も取り扱っております。
安心の日本製クラフトテープ。 重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。 送り状やラベルも貼ることができます。 油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。 タック(ボールNo.) 14 引張強度(N/10mm) 59.0 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね張り可
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字 引張強度(kg/10mm) 5.61 粘着力(g/10mm) 898 タック(ボールNo.) 14 展開力(g/10mm) 40.8 保持力(mm) 0 引張強度(N/10mm) 60 展開力(N/10mm) 0.6
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
1巻ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様 横読み エスコ品番 EA944PF-24 材質 基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 枚数 250 引張強度(N/10mm) 60 巻芯径(Φmm) 76(3")
1個
640 税込704
当日出荷

安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。 伸度(%) 9.99 タック(ボールNo.) 16 巻戻し力(N/10mm) 0.60 引張強度(N/10mm) 60.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね張り不可
1巻ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け タック(ボールNo.) 32 引張強度(N/25mm) 72 粘着力(N/25mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) テープタイプ 重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。 表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤 ゴム系
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(48枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラフト紙だから手で簡単に切れる! 重ね貼り不可
基材 クラフト紙 粘着剤 合成ゴム系 伸び(%) 9 引張強度(N/10mm) 64.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
419 税込461
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番 305-8271 文字内容 取扱注意 質量(g) 110 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/25mm[gf]) 6[600] アズワン品番 1-9660-02
1巻
279 税込307
当日出荷

業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。 コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。 増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。 粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材 クラフト紙 粘着剤 合成ゴム系 伸び(%) 9 引張強度(N/cm) 65.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
419 税込461
当日出荷

比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。 伸び(%) 8 引張強度(N/10mm) 56.3
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。 テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。
品番 No.226 引張強度(N/25mm) 147.0
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。 環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包 伸度(%) 6 引張強度(N/25mm) 166.6
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 0.14 テープ幅(mm) 50 枚数 250 テープ長さ(m) 50 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×50 粘着力(N/10mm) 3.3 引張強度(N/10mm) 60 巻芯径(Φmm) 76(3")
1個
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質 ポリエチレンクロス 質量(g) 260 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着剤 アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包 伸度(%) 8 タック(ボールNo.) 28 保持力(mm) 0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm) 0.56 引張強度(N/25mm) 145 引張強度(N/10mm) 61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強力 再生紙使用マーク 適合
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)