- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- ガムテープ台のおすすめ人気ランキング
ガムテープ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新93件の「ガムテープ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生テープカッター」、「テープ台」、「ガムテープ カッター」などの商品も取り扱っております。
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
スチール
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。
安全性を心がけたセーフティカバー付き。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
材質
スチール
最大外径(mm)
140(テープ)
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)
135
主な用途
プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)
50
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)
SUS410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番
443-8540
幅(mm)
60
高さ(mm)
90
質量(g)
70
奥行(mm)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×140×90
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様
テープカット:手動
付属品
ツインリール
適合
OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×172
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)幅
82
本体高さ(mm)
172
主な機能
手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
付属品
芯内径38mm以下用アダプター付
適合
幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944N-15
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
85×225×110
本体寸法(mm)奥行
225
本体寸法(mm)幅
85
本体高さ(mm)
110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合
OPPテープ、クラフトテープ
トラスコ品番
003-2514
材質
金属(亜鉛ダイキャスト)
質量(g)
2200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×255×170
適合テープ外径(Φmm)
134
適合テープ芯内径(Φmm)
76
適合テープ幅(mm)
60
材質(カバー)
ABS
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)
12~24
材質
本体/PP、リール/ABS
質量(g)
約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×162×82
テープ種類
大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)
76/75/25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。
幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。
OPPテープに使用できます。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
適合
(テープ)OPP、クロス、クラフト
トラスコ品番
819-1283
材質
スチール
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安定感のある重量級のテープカッターです。
三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。
スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。
安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。
底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様
3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付
トラスコ品番
820-6434
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×228×125
本体寸法(mm)奥行
228
最大外径(mm)
(テープ)140
本体寸法(mm)幅
95
最大テープ幅(mm)
76
本体高さ(mm)
125
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)
175±3
質量(g)
89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)
125
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷