- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ガラス カット 工具のおすすめ人気ランキング
ガラス カット 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新278件の「ガラス カット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスカット」、「ダイヤモンドミニカッター」、「強化ガラス 切断」などの商品も取り扱っております。
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.5
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材
塩ビパイプ
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様
2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)
0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)
5
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質
電着ダイヤ
粒度
#180
厚さ(mm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
外径(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。
軸径(Φmm)
2.35
粒度
#180
エスコ品番
EA819WM-5
セット内容
(mm)20×5、26×8各2本
適合材
タイル、ガラス、アルミなど
カッター部
Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます
軸が折れても管内部に落下しません
適合材
塩ビ管
許容トルク(N・m)
75
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
鋼材
厚さ(mm)
0.1