ガラス 撥水 業務用のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「ガラス 撥水 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス 撥水 業務用」、「ウィンドウコーティング」、「業務用 撥水剤」などの商品も取り扱っております。
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ 塗布タイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 使用可能回数 約30台 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

超撥水作用で快速水弾きコーティング!。塗り始めの液ハジキがなく、早く均一に塗れる画期的なガラスコーティング剤です。低速から水滴が飛び始め、安全な視界を確保します。油膜の付着を防ぎ、夜間の雨天走行もギラつかず、クリアな視界を確保。伸びもよく、経済的なためコストダウンを図れます。
特性 撥水 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。 約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。 不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ 塗布タイプ
1本(40mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品 専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ 業務用 容量(L) 4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。 撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス) 超薄塗膜で自然な仕上がり
成分 フッ素とシリコーンの混合体 標準使用量 50~60m2/L 外観 無色透明
1缶(1L)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。
タイプ 塗布タイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 使用可能回数 約30台 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
679 税込747
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色 全色対応 成分 シリコーンオリゴマー タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 有効成分 85% 完全硬化時間 常温7日 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分 アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容 撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ 撥水性 形式 液体 保存方法 冷暗所保存 完全硬化時間 常温1週間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.2L 指触乾燥時間(時間) 2 適合塗装色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ 塗布タイプ 付属品 施工用スポンジ 特性 油膜除去
1本(100mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプ パックインボックス 液色 無色 危険物の類別 非危険物 対応洗車機メーカー ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番 ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合 油膜、ウロコ 付属品 不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分 炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 452mL 危険物の性状 水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ 撥水性 有効成分 50% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 200mL 危険物の性状 非水溶性 施工可能台数 約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分 85% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 保持期間 約7年 塗回数 1回塗り 施工可能台数 1台/50ml
1本(50mL)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ 塗り込みタイプ トラスコ品番 478-7820 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 70mL 特性 耐砂塵 危険物の性状 水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分 特殊シリコーン 外観 無色透明
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分 フッ素とシリコーンの混合物 外観 無色透明
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキガリレオ
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分 特殊シリコーン 標準使用量 20~50m2/L 外観 無色透明
1缶(1L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)