ガラス 比重計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「ガラス 比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標準比重計」、「イソプロピルアルコール濃度計」、「比重計」などの商品も取り扱っております。




1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

目盛範囲 1.060~1.120 仕様 19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-07 材質 ガラス、鉛 全長(mm) 160 番号 7
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

日本計量器工業標準比重計
仕様 サイズ(全長):約160mm 材質 ガラス・鉛 タイプ 小型 最小目盛 0.002
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛 0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,250 税込4,675
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,712 税込9,583
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
4,250 税込4,675
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛範囲 1.360~1.420 仕様 19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番 801-53-42-12 番号 12
1個
5,600 税込6,160
当日出荷

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛 0.002 全長(mm) 160
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛 0.001
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲 1.100~1.300 材質 (本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g) 100 ノズル長(mm) 65 サイズ(mm) (全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛 0.001 全長(mm) 160
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)