- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- ガラス 洗浄液のおすすめ人気ランキング
ガラス 洗浄液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新321件の「ガラス 洗浄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス清掃 洗剤」、「非イオン性界面活性剤」、「超音波洗浄機用洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性
中性
タイプ
浸漬・超音波洗浄用
使用濃度
10~50倍希釈
洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。
用途ガラス用洗浄剤。
使用場所
ガラス
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(0.1%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤
寸法(mm)
203×124×273
関連資料
(0.5MB)
1個(4kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値
6.5~8.5
成分
有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法
本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質
(容器)ポリエチレン
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分
有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
6.5~8.5(中性)
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所
ガラス、鏡
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
付属品
ノズル
成分
水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性
アルカリ性
タイプ
浸漬・超音波洗浄用
使用濃度
10~50倍希釈
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法
普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分
有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値
12~13(アルカリ性)
タバコのヤニや手垢などのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。
二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。小さくて軽いコンパクトサイズなので、片手でスプレーして、片手でふきとりができます。
用途ガラス類/窓・鏡・ガラスケース等その他/スチール・ビニール・プラスチック・ホーロー製品等
シリーズ
マジックリン
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度
通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
貴金属に対して腐食性がなく、サビ・カビの発生を防ぐ効果もあります。
バフカスや油脂カスの溶解力が早く、水洗後の水きれが良いです。
水またはぬるま湯で20倍~30倍にうすめて使用し洗浄後はよく水洗いしてください。
溶解力が強いので浸漬洗浄もできますが、超音波洗浄器との併用により一層効果があります。
保存性がよく、溶解力の持続性が長く経済的です。
用途貴金属、ステンレス加工品、メガネ枠などのバフ処理材(青棒、白棒、トリポリなど)の洗浄除去、油脂カスの除去
液性
アルカリ性(pH10.7)
トラスコ品番
496-3164
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)
206×126×252
液性
アルカリ性
希釈率(%)
標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
油汚れに強く、さわやかなレモンの香りの台所用洗剤
使用場所
キッチン
シリーズ
ママレモン
タイプ
液体
液性
中性
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
形状
液体
内容量(L)
1.89(64oz)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.8MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH
10.9±0.5(1%)
液性
無リン・アルカリ性
洗浄機能
浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所
ガラス、鏡
商品タイプ
業務用
トラスコ品番
381-2162
質量(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1324-0401
TKG品番(2017)
6-1184-0401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷