ガラス 貼り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,974件の「ガラス 貼り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 吸盤」、「ガラス 吸着」、「フック 粘着 屋外」などの商品も取り扱っております。
ハクゾウメディカルハクゾウリシールフック
平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
透明 適合材 ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面が貼ってはがせる吸着シートのタイプです。 糊残りなくきれいに剥がせ、再使用できます。 スチール面だけでなく、壁やガラスなどの平滑面に貼り付けができます。 粘着力が弱まったら、水で洗うことである程度復活します。
耐荷重(g) 500 材質 ABS樹脂、透明粘着シート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×45×15 保持枚数 A4コピー用紙10枚
1個
239 税込263
当日出荷

しっかり貼れて、きれいにはがせる透明の掲示用タブです。 全体が接着剤素材のユニークな製品です。 しっかり貼れて、きれいにはがせます。 透明なため目立たず、きれいに掲示できます。 ガラス面に使用してもきれいです。
用途ガラス・金属・木・紙・プラスチック面への資料や写真の掲示に。 粘着剤 アクリル系粘着剤 シリーズ Scotch
1パック(35枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm) 1 材質 ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類 壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハクゾウメディカルリシールフック
PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用のフック付き粘着シートです。 平らな面にピタっと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。(水で洗うと、複数回使用することができます) 2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。 透明なので、壁に貼り付けても目立ちません。
仕様 カバー付き 取付可能対象 ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面 寸法(cm) 7×7
1枚
409 税込450
7日以内出荷

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
1巻ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品 吸盤保護カバー 材質 アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm) 約360 質量(g) 900 ハンドル径(Φmm) 35.8 有効長(mm) (ハンドル)127.8 材質(ゴム) NBR
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様 スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー オーカー タイプ カートリッジ 使用温度範囲(℃) 5~40 温度範囲(℃) (CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140 破断伸度(%) (CQP036-1/ISO 527)150 主成分 シラン末端ポリマー 引張強度(MPa) (CQP036-1/ISO 527)2.3 収縮率(%) (CQP014-1)3 硬化条件 湿気硬化 密度(kg/m3) (未硬化)1.49 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬度(ショア A) (CQP023-1/ISO 48-4)45 引裂強度(N/mm) (CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。
材質 フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー 寸法(mm) 40×40×16 透明 耐荷重(kg) 約2
1個
419 税込461
当日出荷

しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重3.5KG。
材質 フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー 寸法(mm) 70×70×27 透明 耐荷重(kg) 約3.5
1個
419 税込461
当日出荷

何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。 フックと一体になっているフィルム。 ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。 フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。 驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。
透明 材質(本体) ポリカーボネート 材質(フィルム) PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET 取付場所 光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(4個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)
329 税込362
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様 粘着式(はがせるタイプ)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各PPE製品設置用の手すり用のホルダーです。 壁等に設置できない場所でも、下側を手すりに差し込むことで傷つけずに設置できます。 種類の異なるPPEをまとめて収納できます。
材質 ステンレス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大一鋼業壁紙フック
キレイにはがせて、跡が残らない穴をあけない便利なフックです。
用途貼れる場所:ビニール壁紙(ビニールクロス)※貼れる壁紙(ビニール壁紙)でも表面の凹凸がはげしい壁紙には貼れない場合があります。 貼れない場所:紙壁紙、布壁紙(織物壁紙)、オレフィン壁紙(プラスチック系壁紙)、無機質系壁紙などのビニール壁紙以外の壁紙。 透明 耐荷重(kg) 約1 材質(シート) ポリエチレン 材質(フック) ポリカーボネート 接着剤 反応型:変性シリコーン樹脂(85%)無機物(15%)※本品はホルムアルデヒドを含みません アズワン品番 64-5075-45 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

PPE製品用のホルダーです。 グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。 フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。 マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。
材質 ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番 005-5123 形状 自在フック 材質(本体) スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 12.4 耐荷重(kg) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×60×24 材質(金具) ステンレス
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

ナビス(アズワン)ボックスホルダー
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質 スチール(PEコーティング)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様 両面テープ付 材質 アルミ製 綴じ枚数 5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質 ABS樹脂、フェライト磁石 タイプ 異方性マグネットクリップ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×45×18 保持枚数 A4コピー用紙10枚 耐荷重(g) 500
1個
249 税込274
当日出荷