ガラスのりのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
260件の「ガラスのり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥がせるのり」、「付箋のり」、「ガラスフィルム 接着剤」などの商品も取り扱っております。
厚紙、封筒、特殊紙(感熱紙、感圧紙、PPC用紙)等の接着に。 紙とプラスチック、紙と金属、紙とガラスなどの接着に。 有機溶剤を含まない特殊水性系アクリル樹脂。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

紙と厚紙、写真、ゴム、陶器、プラスチック、ガラス、金属などの強力接着。 普通の紙と紙であれば、約10秒で接着(実用強度)します。 また他の素材に対しても数十秒で接着します。 特殊水性系アクリル樹脂が主成分。 塗布して貼り合わせた後、圧力が加わることによって、液性に変化が起こり、非常に速く、強い接着層が発現されます。
用途紙・厚紙・写真・ゴム・陶器・プラスチック・ガラス・金属など RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(24g)
369 税込406
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

窓ガラスへのフィルム施工の必需品。ガラス面などにフィルムを貼る際、事前にスプレーするだけで気泡が出にくくなります。フィルムとガラスの間の空気・水抜きが簡単にでき、フィルムをきれいに貼る事ができます。
用途ウインドーフィルムを貼る際に使用します。窓ガラス、粘着面、フィルムの表面にたっぷりスプレーするのが、きれいに貼るコツです◎ 材質 原液:アンモニア水、水、POE。噴射剤:DME 内容量(mL) 300 液性 弱アルカリ性 使用量 約3m2
1個
679 税込747
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要 液状 エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・工芸、厚紙、布、皮革、などの強力接着。今までわずらわしかった細かなものの接着も思いのまま。高濃度の酢酸ビニル樹脂エマルジョンが主成分。初期接着力が強く、他社同等品と比べ、約1.5倍(接着後10分)の固着強度があるため、作業効率が大幅にアップ!
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分 ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 タイプ 水性・速乾 種類 水性形接着剤 主な用途 木、皮、布、紙、塩ビ、金属 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい速乾性のスティックのり。乾くと透明になります。 ムラなく塗れてシワになりません。 重ね塗りすれば、粘着力が強くなります。
用途紙、写真、布などに。 グリーン購入法 適合 タイプ 色付き、速乾 エコマーク認定 認定
1本(8g)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容 アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数 1枚
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質 (容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定 認定 タイプ 速乾、強力 エコマーク認定番号 17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ 弱粘着 成分 基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6382 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間 (片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m) 80 塗布面積(m2) 約12 吹出しパターン 円形微粒子状 アズワン品番 8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容 アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数 1枚
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじの液状のり。
材質 主成分/PVAL(ポリビニルアルコール)、本体/PE、中栓/PE、外キャップ/PE、フード/PP、スポンジ/ウレタン・ナイロンメッシュ、受け皿・リング/PE 摘要 液状
1本(120mL)
369 税込406
当日出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃) -10~85 主成分 変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷

べとつかず仕上がりがきれいな水性のりです。 塗りやすい細口ノズルで細かい作業に最適です。 乾くと透明になります。
用途パンチアート、ペーパーアイテム、ペーパークラフト、カード作り、ラッピング、手芸、紙工作 原材料 変成EVA樹脂系エマルジョン形
1本(30mL)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗りやすいマーカータイプのり。たっぷり塗って乾く前(ブルーの時)に貼り付けると強力のりに、色が消えてから貼ると仮どめのりの二役機能。
1本(25g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)