ガラス加工 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
253件の「ガラス加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 研磨 工具」、「セラミックドリル」、「ガラス 加工」などの商品も取り扱っております。
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。 刃数 4 材質(先端) 超硬合金 材質(シャンク) 炭素工具鋼
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm) 38.1 シャンク径(Φmm) 3.175 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。 回転速度(min-1[r.p.m]) 適正/10000 砥粒種類 ダイヤモンド#200 材質(シャンク) 炭素工具鋼(SK)
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm) 45 シャンク径(Φmm) 3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質 (コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm) 66 シャンク径(Φmm) 6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容 A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 50000~80000 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 60000 軸径(Φmm) 3 形状 A-TYPE (円筒型) 全長(mm) 45 適合材 超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。 材質 刃部:超硬 2018年トラスコ掲載ページ 1 0238
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで) 全長(mm) 80 適合機種 チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 材質 刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付 適合板厚(mm) 20 シャンク 13mm
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくず排出を考慮した形状により、深い止り穴も可能です。
材質 電着 粒度 #100 表面処理 電着ダイヤモンド 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに 軸径(Φmm) 2.35 全長(mm) 42 粒度 #180 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 20000
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。 材質 HSS、電着ダイヤ 軸径(Φmm) 3 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に 材質 体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ 刃数 4 軸径 6.35六角軸 シャンク 六角軸 表面処理 チタンコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 有効長(mm) 20 全長(mm) 110 適合機種 電気ドリル シャンク径(Φmm) 10 シャンク ストレート 材質(刃) 超硬チップ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm) 30 全長(mm) 65 適合機種 電気ドリル 機能 回転 シャンク径(mm) 六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。 適合 電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質 超硬 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.02 シャンク径公差 h6 首下角(°) 15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)