- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ガラス棚 ダボのおすすめ人気ランキング
ガラス棚 ダボのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「ガラス棚 ダボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスダボ」、「ガラス棚受」、「ダボカバー」などの商品も取り扱っております。
埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ
材質
スチール、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10
用途ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムまたは埋め込みダボ式ダボシステム用、ガラス棚板設置用ダボ(但し埋め込みダボへの装着はM6Zの併用必要)
仕様
ガラス柵専用
付属品
チューブ
材質
真鍮挽物、(クッション)軟質樹脂
ねじピッチ(mm)
1.0
ねじサイズ
M6
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
用途Φ7.5穴用
差込サイズ(Φmm)
7.5
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
質量(g)
5.6
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
1袋
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ
適合
GPS、GPM
材質
アルミ挽物
ねじピッチ(mm)
1.0
呼び
10
ねじサイズ
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。
径(Φmm)
10
材質/仕上
鉄/クロームメッキ
色
シルバー
長さ(mm)
10、5(差込)
差込サイズ(Φmm)
5
アズワン品番
65-1331-58
1袋(4個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
地震などから硝子棚・棚板の落下を防ぎます。
適合
9mmダボ用
材質
ポリカーボネート
色
透明
タイプ
5~6mmガラス用
差込サイズ(Φmm)
9
1袋(4個)
¥549
税込¥604
当日出荷
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質
スチール
ねじ径
M6
用途Φ11.5穴用
差込サイズ(Φmm)
11.5
材質
黄銅
質量(g)
28.3
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
用途木板棚用
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質
鋼
質量(g)
5
ねじ径
M4
仕上
ニッケルめっき
耐荷重N(kgf)
245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
付属品
ガラス棚用透明クッション
適合
QU-25S1・S2
色
HL
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷