ガラス浣腸器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
99件の「ガラス浣腸器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス浣腸」、「浣腸器」、「アクリル接着剤用 注射器」などの商品も取り扱っております。
材質 硬質ガラス 公差(mm) (先端外径)±1.0 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 浣腸器型 筒先 中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 硬質ガラス 目盛 あり 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5個)ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒先 横口 先端外径(Φmm) 4.2~4.4 材質 硬質ガラス 規格 一般医療機器クラスⅠ 目盛 あり 滅菌 なし 先端形状 ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
先端形状 浣腸器型 筒先 中口 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質 硼珪酸ガラス タイプ 外筒のみ 先端形状 浣腸器型 筒先 中口 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。 煮沸消毒可能。
材質 (先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000016 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ 横口 滅菌 なし 先端外径(Φmm) 4.0 材質(外筒) PP 材質(ピストン) PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(10個)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質 バレル/PP プランジャー/PE 形状 横口 容量(mL) 20(拡大:24) タイプ ルアーチップ型 滅菌 未滅菌 入数 100本(バルクパック) ISO規格 ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質 真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質 硼珪酸ガラス 種類 中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。 EOG滅菌済。
容量(mL) 100 タイプ ディスク型 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:14B1X00007000005 松吉医科器械コード 20-2731-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容 ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別 非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ タイプ 通気コットン
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)