- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ガラス穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
ガラス穴あけ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「ガラス穴あけ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 穴あけ」、「ガラス 穴開け」、「ホールソー ガラス」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質
(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6.35
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。
刃数
4
材質(先端)
超硬合金
材質(シャンク)
炭素工具鋼
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ
仕様
乾式、湿式兼用
材質
SK45C
粒度
100
ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。
材質
刃部:超硬
2018年トラスコ掲載ページ
1 0238
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として
有効長(mm)
35.5
全長(mm)
65
付属品
ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ
材質/仕上
(本体、ガイドリング)S45C
最大加工厚(mm)
30
用途鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器(セラミック)・タイルなどの取付けや穴あけ加工に使用できます。
ガラス、セラミック系建材などの穴あけに最適
ボール盤、ドリルスタンド専用
先端刃先:電動ダイヤモンド粒子
用途ガラス、セラミック系建材
許容回転数(min-1[r.p.m])
(最高)1500
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質
体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数
4
軸径
6.35六角軸
シャンク
六角軸
表面処理
チタンコーティング
回転工具に取付け穴あけ加工をする穴あけ専用商品です。割れや欠けの発生をおさえ長寿命です。ダイヤモンドを電着しています。
用途石材、ガラス、貝殻等の穴あけやくり抜きに使用します。
材質
HSS、電着ダイヤ
軸径(Φmm)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。
外径(mm)
4
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
砲弾型
適合材
金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥629
税込¥692
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。
外径(mm)
4
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
三角型
適合材
金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)
30
全長(mm)
65
適合機種
電気ドリル
機能
回転
シャンク径(mm)
六角軸6.35
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
溝長(mm)
12
全長(mm)
38.1
シャンク径(Φmm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに
軸径(Φmm)
2.35
全長(mm)
42
粒度
#180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質
超硬+ステンレス
先端角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容
ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質
ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)
20
取付可能ドリルチャック
径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス
(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)
33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。
ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。
先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。
給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。
バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)