- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- ガレージ ガードのおすすめ人気ランキング
ガレージ ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新156件の「ガレージ ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白クッション材」、「駐車場ガード」、「柱 ガード」などの商品も取り扱っております。
ジャバラタイプのセフティーガード。
発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に
材質
ポリエチレン
付属品
粘着剤付(アクリル系粘着材)
エスコ品番
EA983FJ-275
寸法(mm)
200×430×10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質
軟質PVC樹脂
形状
コーナー用
寸法(mm)
角:65×65
穴径(Φmm)
芯金:7
材質(芯金)
アルミ
軽くて、取付が簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などに
色
レモンイエロー
材質
酢酸ビニル(EVA)
付属品
粘着テープ
エスコ品番
EA983FJ-216
幅(mm)
【貼付】11
寸法(mm)
23×53×1000
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
200
厚さ(mm)
10
材質(本体)
発泡ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質
軟質PVC樹脂
形状
コーナー用
材質(当板)
スチール
穴径(Φmm)
当板:8
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量(g)
195
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
26×50×0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など
材質
ポリエチレン
タイプ
山形
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
厚さ35mmの発泡素材使用により優れたクッション性
用途ガレージ・駐車場での車のボディ保護に
サイズ
75×450mm 厚さ35mm
材質
(本体)発泡ポリエチレン、(粘着剤)ブチルゴム
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ガレージやブロック塀などの壁面に。劣化しにくい2層構造。専用設計の粗面用両面テープ付属で、ブロック塀やモルタルなどの粗面にもしっかり入り込み、ガッチリ取り付けできる
用途ガレージや駐車場でのドア開口時の傷、凹みを防止
材質
基材:PEフォーム、表面生地:ポリエステル
厚さ(mm)
約10
寸法(mm)
75×300
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
質量(g)
250
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
かまぼこ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に
長さ(m)
2
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
材質(本体)
発泡ポリエチレン
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。
耐熱温度(℃)
150
膜厚(μm)
20~50
使用温度範囲(℃)
100以下
塩水噴霧
480時間以上(膜厚保20μ)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に
材質
ポリエチレン
付属品
粘着剤付(アクリル系粘着材)
エスコ品番
EA983FJ-270
寸法(mm)
75×435×35
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
色
レモンイエロー
材質(本体)
酢酸ビニル(EVA)
仕様
粘着テープ付
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
23(11)×53
質量(kg)
0.3
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質
当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)
軟質塩ビ
セット内容
コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)
65×65×13
適合車種
BMW HP2 R 1100 GS R 1150 GS R 1150 GS ADVENTURE R 1150 R R 850 GS R120 G R120 S
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。
材質(本体)
軟質塩ビ
仕様
粘着テープ付
サイズ(mm)
65×65×9
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】ゴム系粘着剤。【反射テープ】PETフィルム。【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
長さ(mm)
250
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷