ガレージ ジャッキ アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「ガレージ ジャッキ アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキ当てゴム」、「フロア ジャッキ アタッチメント」、「ジャッキアタッチメントサイド用」などの商品も取り扱っております。
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合 F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10 外径×高さH(Φmm×mm) 50×37 質量(g) 360 材質 PU(ポリウレタン樹脂)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合 注文コード:70335274、75090444 材質 PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g) 300 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 51×39 溝幅(mm) 8(最狭部) 溝深さ(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg) 1.25 ケース寸法(mm) 180×170×60
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド 材質 合成ゴム ブラック 質量(g) 240 寸法(Φ×高さH)(mm) 約125×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止 材質 合成ゴム 質量(g) 約370 適合品番 【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×60×45
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。 No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質 S45C 表面処理 黒染め 寸法C(mm) 10.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。 車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド 材質 ゴム 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×19 内寸法(mm) 122 質量(g) 約223
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm) (アダプタ部)37 寸法(Φ×mm) 60×54 溝幅(mm) 13 質量(g) 465 付属品 スナップピン 材質 ポリアミド 溝深さ(mm) 22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッド エスコ品番 EA637EP-3 材質 焼入鋼、磨き仕上 寸法(mm) Φ36×8 質量(g) 120
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。 ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止 材質 合成ゴム 質量(g) 約125 適合品番 【メルテックジャッキ】FA-82 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約63×51×44
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)