- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- ガン ホルダーのおすすめ人気ランキング
ガン ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新580件の「ガン ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン ホルダー」、「ホルスター」、「ホルダー」などの商品も取り扱っております。
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アズワン品番
64-7947-51
危険物の類別
非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様
強力マグネット式
トラスコ品番
835-5003
質量(g)
900
本体サイズ(mm)
200×122
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力
3.5Kg
材質
スチール、フェライト磁石
幅(mm)
61
色
ホワイト
高さ(mm)
60
フック
1本
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)
耐荷重(kg)
10
適合スプレーガン
W-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様
3ガン用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
寸法(mm)
Φ90×115(H)
適合径(Φmm)
約58まで(グリースガン)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番
450-2710
材質
(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)
128
色
ホワイト
高さ(mm)
95
質量(g)
640
奥行(mm)
77
吸着力
3kg
最大積載量(kg)
0.6/個
口径(mm)
(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様
グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)
0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色
本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)
(缶口)約32~33
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。
色
レッド
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番
64-9642-30
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
スチール・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。
作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに
トラスコ品番
493-5667
材質
ステンレスパイプ、ネオジウム磁石
全長(mm)
150
質量(g)
179
パイプ内径(Φmm)
23
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番
115-0627
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
32
質量(g)
60
奥行(mm)
65
フック
2本
最大積載量(kg/個)
1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
センターカップガン用マグネットホルダを使用する際の、PPSカップ専用アダプタ。
用途PPSカップ専用アダプタ(ガンホルダ用)
適合
GHM-01、GHM-03(ガンホルダー)
仕様
PPSカップ専用アダプタ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ
耐荷重(kg)
20
仕様
エアホース用
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。
壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。
作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)
耐荷重(kg)
3
適合スプレーガン
W-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
仕様
1ガン用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質
(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
77
色
アイボリー
フック
1本