ガンノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,517件の「ガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水ノズル」、「ノズルガン」、「ガンノズル 樹脂」などの商品も取り扱っております。
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃) 0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

アルミ製のガンノズル
アズワン品番 64-7988-95 危険物の類別 非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷


手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2159 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc3/4(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 405-0924 材質 本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 溶剤
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質 本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番 828-9641 質量(kg) 0.4 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.3 使用流体 アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

最も安価で簡便なガンノズルです。レバー保持機能付
用途Φ25ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質 本体部/ポリプロピレン ホース接続径 25mm 先端ノズル径(Φmm) 27
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番 475-7696 材質 本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM 接続口径 Rc3/4(スイベル付) 質量(kg) 1.3 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 溶剤
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。給油時あふれる心配がありません。ノズル先端が液面に浸かると止まる仕組みです。
用途灯油・軽油などの小分に。(満タン時、自動でストップさせたい場合など) 質量(kg) 1.5 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 灯油、軽油
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番 494-2167 材質 本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径 Rc1(スイベル付) 質量(kg) 0.7 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 0.15 使用流体 灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

アドブルー(高品位尿素水)専用設計。 耐久性・コンタミ防止・使い勝手を追及した、信頼性高いガンノズルです。 ※SUSメッシュ付
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水 材質 本体/GFRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、O-リング/FKM、フィルタ/ステンレス 先端ノズル径(Φmm) 19
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型トラック,輸入トラック,建機/農機等で採用されている、ISO規格の給水口径Φ19に適合するガンノズルです。※イタリア製
用途ホース先端に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。 材質 本体部/ポリプロピレン、ノズル部/ステンレス
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アドブルー対応
アズワン品番 64-7988-94 危険物の類別 非危険物
1個
14,400 税込15,840
当日出荷

AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル 材質 本体:PP、O-リング:NBR 質量(g) 175 タイプ 自重落下式タンク用手動ガンノズル ノズル内径(Φmm) 20(先端ノズル) 適合ホース径(Φmm) 25
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 関連資料 (6.32MB)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質 金属(樹脂被覆) 質量(g) 約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×34×205 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 2種類 シャワー種類 ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応 (IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)