- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ガードフレックスのおすすめ人気ランキング
ガードフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「ガードフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレックスガード」、「電柱反射板」、「レフテープ」などの商品も取り扱っております。
事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。
すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。
夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。
接着剤別売です。
用途車輌の防護柵接触防止
材質
基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装)、反射シート:封入レンズ型反射シート、反射体:ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
350×500
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色
白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)
350×500
材質(本体)
アルミ
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。
材質
ポリエチレン
質量(g)
400
寸法L(mm)
300
寸法W(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
設置が簡単。
トラスコ品番
818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)
325×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。
これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。
また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。
プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。
材質
表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工
寸法(mm)
322×610×15
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質
ターポリンシート
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
9
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
ガードレール表面に被せ、専用金具で取り付ける曲線部誘導標です。
反射シート仕様で、注意喚起に優れる。
付属品
専用取付金具2個
材質
板面:アルミニウム合金板+反射シート、リフレクター:メタクリル樹脂、取付金具:ステンレス
設置場所
路肩側・中分側兼用
色(反射部)
反射シート+橙色リフレクター
矢印型の高輝度反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途遠方からの注意喚起に。
材質
アルミニウム合金1.2mm
幅(mm)
400
高さ(mm)
510
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状
平型
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい
厚さ(mm)
15
材質
PVC、PE発泡体
色
黄黒
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(白又は黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4612
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
280
間口(mm)
450
表示内容
矢印
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
付属品
接着剤付
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
色
レッド
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
寸法(mm)
247×142
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂