- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ガードプレートのおすすめ人気ランキング
ガードプレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新473件の「ガードプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア ガード プレート」、「防犯プレート」、「クレセント カバー」などの商品も取り扱っております。
バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
用途バール等のこじ開け防止に。外開きドア用です。
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質
プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)。端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げ。スペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)
45×45×272
厚さ(mm)
26.4
寸法(mm)
75×132
プレート
ガードプレート(カギ付)
開き角度(度)
135
クレセント周りの防犯効果アップ!!。ドライバー1本で簡単に取り付ける事ができます。粘着テープをお使いいただくとクレセント受金具以外の窓にもお使いいただけます。
サイズ
67(85)×160×0.8mm
材質
ステンレスSUS304
付属品
両面接着テープ、警告シール付
1枚
¥629
税込¥692
当日出荷
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135
プレート
薄型金属ガードプレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
付属品
専用キー2個
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
ハンドルを回さずにドアが開けられます。
事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。
ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。
ハンドル操作が辛いときにも便利です。
手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。
施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様
両面テープ付(2枚セット)
質量(g)
5(プレート1枚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×28×0.5(両面テープ含まず)
材質(プレート)
ステンレス製
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質
ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品
キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
プレート
金属防滴プレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用