ガードル棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「ガードル棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴棒」、「ポールトレー」、「長いフック」などの商品も取り扱っております。
1本
1,238 税込1,362
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カワムラサイクル車いす用ガートル棒のみ
カワムラサイクル製車いす用オプション。
材質 ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷

任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック 5個架(伸縮型) 材質 支柱/アルミ、フック/ステンレス 幅(mm) (ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70 サイズ (幅)310×(長さ)710~1000mm 質量(g) 540
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)カートクランプ
クランプを取り付けて用途にあわせたホルダーをお選びいただくことで、便利にご使用いただけます。 ホルダーを交換すれば、用途変更にもフレキシブルに対応できます。 ワゴンやカート、処置車や点滴棒などに取り付けて使用します。 様々な専用ホルダーと合わせてご使用ください
仕様 Φ32クランプ 種別 Φ16~Φ32 材質 ABS樹脂・ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg) 3 適合パイプ径(Φmm) 16~32 アズワン品番 8-4488-02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 使用荷重(kN) 0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)後付け点滴棒
ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
仕様 AM4641mm 種別 AM4641mm 材質 上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 【止め具間】450 全長(mm) 1150~1700 アズワン品番 7-3266-01 取付可能パイプ径(Φmm) 19~25
1本
17,900 税込19,690
翌々日出荷

松永製作所 (車椅子)車いす用ガートル架受け金具
松永製作所製車いす用オプション。
取付可能パイプ径(Φmm) 19~22
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

松永製作所製車いす用オプション。
種別 伸縮式 材質 アルミ 寸法(mm) Φ22(取付部Φ19)×945~1345 松吉医科器械コード 23-2528-01
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 838-4160 適合機種 DP-7300PW/7310PW用 質量(g) 800
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 12 寸法D(mm) 4 寸法W(mm) 21 材質(キャップ) PVC RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.07 使用荷重(N) 68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm) Φ534×1120~2030 キャスター Φ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm) 上部/16、下部/25
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法H(mm) 50 寸法D(mm) 5 材質(キャップ) PVC 寸法R(mm) 8.5 寸法W1(mm) 21 寸法W2(mm) 19.5 寸法S1(mm) 13 寸法S2(mm) 17 使用荷重(kN) 0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松永製作所製車いす用オプション。ガートル棒とガートル止め金具のセットです。
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
材質 スチール 耐荷重 約20kg フック全長(mm) 使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
1個
17,800 税込19,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別 標準用・前止め用 松吉医科器械コード 01-4045-15 取付可能パイプ径(Φmm) 19~22
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様 組み立て式 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 80×55×40 耐荷重 3kg アズワン品番 8-4488-01 取付可能パイプ径(Φmm) 19~25
1個
3,190 税込3,509
当日出荷