キクのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
6,844件の「キク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニタイ」、「割りばし」、「排水口ゴム」などの商品も取り扱っております。
菊用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング1位
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線幅(mm)4長さ(m)30長さ(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459税込505
当日出荷

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付 モノタロウランキング2位
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。材質被覆:PET / 芯材:鉄幅(mm)約4、リール本体:約91全長(mm)リール本体:約134長さ(m)約30
1巻(30m)
209税込230
当日出荷

流し用 菊割れゴム・止水セット 伸晃ランキング3位
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)ブラック質量(g)130寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110アズワン品番65-0381-58RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

菊用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング4位
共和[輪ゴム・ゴムバンド]菊用ビニタイ
結ぶ・外すが簡単な結束線
幅(mm)4長さ(cm)15材質PVC被覆鉄線RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)
399税込439
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウランキング5位
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

朝日工業菊の肥料
動物性と植物性の有機質をバランスよく配合。大輪の菊からポットマムまで。
適合作物成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、有機入り寸法(縦×横)(mm)220×170名称園芸有機入り複合888号登録保証生第102065号
1袋(550g)
419税込461
3日以内出荷

1個
499税込549
当日出荷

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699税込769
当日出荷

1個
429税込472
当日出荷

立体感のある菊マーク。ホイールライナー等に貼り付けてお使い頂けます
用途外装パーツ表面ビニールコーティング
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1ケース(840mL×30本)ほか
11,980税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
1,398税込1,538
当日出荷

保管が便利なプラ菊です。お弁当やお刺身、お肉等に彩りを添えられます。
材質PE直径(Φmm)28
1箱(200個)
249税込274
当日出荷

ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。 ワンタッチでリングの開閉が可能です。 ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。
用途書類整理、説明書のファイリングに最大収納数50材質(表紙)PP。(背見出し)紙。(ポケット)PPサイズA4タテタイプトップイン寸法(幅W×高さH)(mm)255×313背幅(mm)25穴数30ポケット数20関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1冊
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
599税込659
完売

透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理寸法(縦×横)(mm)307×231材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1冊
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)