- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- キサゲのおすすめ人気ランキング
キサゲのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新4,183件の「キサゲ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 キサゲ」、「きさげ 工具」、「キサゲ スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
寸法T(mm)
5
寸法L(mm)
400
厚さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
2.3
寸法rc(Φmm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材種(1.1MB)
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
適合材
プラスチック、金属など
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-5729
質量(g)
55
刃厚T(mm)
1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番
111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)
3
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品
革ひも
ハンドル長さ(mm)
110