キズ 塗るのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
131件の「キズ 塗る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あかぎれ テープ」、「指先ひび割れ保護」、「絆創膏 指先」などの商品も取り扱っております。
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2) 約0.2 完全硬化時間 約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日新インダストリーマザックススプレー
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤で、乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシウムを含有しております。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末を併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成します。腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。 高密度の塗膜が50μの乾燥膜厚でも優れた防錆力を長期間発揮します。 1液性のエポキシ樹脂をベースとすることで、密着性が高く、かつ上塗り可能な塗膜を同時に実現しました。 鉄の地肌に直接塗ることで防錆効果を発揮します。そのため、下塗りプライマーは一切不要です。 一液性のため、配合作業の煩わしさがなく、円滑な塗装作業が可能です。
用途亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔、船舶、橋梁、電気設備など古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修。 鉄鋼材の長期的防錆。 シルバー 成分 エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、芳香族系(キシレン/エチルベンゼン) 特性 防錆 トラスコ品番 855-0810 主な用途 亜鉛メッキ、橋梁、鉄、アルミ 膜厚(μm) 50(乾燥) 指触乾燥時間(分) 20~30 密度 1.52±0.2g/mL(20℃) 完全硬化時間 5~7日 危険等級 アズワン品番 64-8615-19 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) 12~16 塗布量 1.8本/m2 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能 耐水 種別 靴ずれ用 シリーズ メンソレータム 有効成分 トリクロロカルバニリド0.1% 効能 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。 0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。 液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能 防水 種別 指先・かかと用、靴ずれ対応 テープ幅(mm) 18 テープ長さ(mm) 62
1個(20枚)
240 税込264
当日出荷

1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

軽い接着性があり着脱が簡単 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として 幅(mm) 20 長さ(m) 30 仕様 バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
789 税込868
当日出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。 透湿性があるからムレずに適度なうるおい。 つけていてもゴワゴワ感がない。 粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
タイプ 指先用 種別 指先用 テープ幅(mm) 58 テープ長さ(mm) 55 アズワン品番 8-9647-01
1個(10枚)
389 税込428
当日出荷

極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。 たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質 ポリオレフィン(非塩ビ系) 粘着剤 非天然ゴム系
1箱(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元々スポーツ選手(特に野球選手)のツメをプロテクトしツメ割れを防ぐ為に開発されたものです。 ツメ表面に強化被膜を作り、ツメ(手・足)の割れや裂けを防ぎます。光沢を控え、皮膜強度を高めています。 よりプロテクト効果を上げる場合は、乾燥後塗り重ねてご使用ください。 トルエン溶剤は使用しておりません。
用途スポーツ選手用マニキュア。痛みやすいツメの保護に。仕上がり透明・光沢あり。作業等でツメがボロボロになってしまう方にも。ギター・ベース演奏の爪削れ防止に。 材質 キャップ:プラ、本体:ガラス 外形寸法(mm) 25×25×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由なサイズにカットできる。 ハサミ不要で簡単に手で切れる。 パッドがない密着タイプ。 ウレタン不織布でフィット。 優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。 機能 耐水 種別 指先・関節 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 4.5
1個
599 税込659
当日出荷

高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色 ベージュ 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別 非危険物
1本(10g)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浅いキズ向け・幅広いキズ向け キズに塗るだけ簡単補修! ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別 非危険物
1本(20mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日新インダストリーマザックスミニ
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。 主な用途 船舶、鉄部 トラスコ品番 855-0811 材質 主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 質量(g) 100 危険等級 アズワン品番 64-8615-22 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 66mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1248 危険物の性状 非水溶性
1缶
1,298 税込1,428
翌日出荷

塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。 材質 アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水 幅(mm) 55 容量(mL) 20 高さ(mm) 190 質量(g) 43 奥行(mm) 30 危険物の類別 非危険物
1個
649 税込714
5日以内出荷

塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。 材質 アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水 幅(mm) 55 容量(mL) 20 高さ(mm) 190 質量(g) 43 奥行(mm) 30 危険物の類別 非危険物
1個
649 税込714
5日以内出荷

サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能 防水 種別 指先用 タイプ 指先用 テープ幅(mm) 38 テープ長さ(mm) 46
1個(10枚)
310 税込341
当日出荷