キップのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
7,259件の「キップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過マンガン酸カリウム」、「co2発生装置」、「キャプコン OA-1」などの商品も取り扱っております。
キップガス発生装置 500mL ナリカランキング1位
巧妙な仕組みが興味深い気体発生装置。固体と液体を反応させ、連続的に気体を発生させる装置です。 必要な分だけ気体を発生・採取が可能。 液面の上下で気体の充填状態を視認可能。
材質ホウケイ酸ガラス液量(mL)500
1個
210,000税込231,000
32日以内出荷

UG軟膏壺 アズワンランキング2位
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
1箱(100個)ほか
2,574税込2,831
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キャップ 岩田製作所ランキング3位
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

気体発生装置 ケニスランキング4位
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ワセリンHG チューブ 大洋製薬ランキング5位
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499税込549
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

とてもシンプルですっきりとした無地のワークキャップです シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です 頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能
サイズフリー仕様アジャスター付頭囲(cm)約56~59
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
1個
359税込395
当日出荷

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)18V 165mmコードレス丸のこ
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.2(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20関連資料(1.31MB)
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
1個
4,988税込5,487
当日出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
379税込417
当日出荷


国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
1個
2,398税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

がっちり挟めるクリップ式のワイパーなので雑巾もOK!クリップ式でゴシゴシ拭いてもズレにくく、滑り止めフック付きグリップ壁に立てかけても倒れにくいフロアー用ワイパー本体。立体クッション軽量やわらか素材で密着しやすい。各社フローリングワイパーシート(30cm×20cm)が使えます。ぞうきんで乾拭きにも◎年末の大掃除にもおすすめ。
用途床(フローリング、ビニール)、畳、階段、壁、天井、窓、網戸等仕様クリップ材質柄=ABS樹脂・ポリプロピレン・EVA樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ABS樹脂・EVA樹脂、クッション=発泡PE樹脂シリーズ激落ちくん商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100税込2,310
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用としてサイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン/合成ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
1台
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)