キノコのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
955件の「キノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椎茸栽培用ドリル」、「電動ドリル アタッチメント」、「型枠用ドリル」などの商品も取り扱っております。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm) 6 材質 不織布 軸径×軸長(mm) 6×39
1箱(5個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm) 75 寸法(mm) 75×11×11 質量(g) 21 シャンク 六角軸6.35mm シャンク径(mm) 6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サイズ 版型:A5 ページ数 416 ジャンル 専門 著者名 日本規格協会 初版年月 2024年8月
1冊
5,500 税込6,050
7日以内出荷

みそにふんだんにかつお・昆布・にぼしだしを加え、だしの風味豊かに仕上げました。1食あたり食塩約1.0gでもおいしく飲めるみそ汁です。 具材は、野菜「かぼちゃ・キャベツ・人参・ねぎ」の4種の野菜、きのこ「まいたけ・椎茸・金ごま・ねぎ」の2種の具材が各3食ずつの組み合わせです。
原材料 調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干し粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]。具(野菜)[キャベツ、かぼちゃ、人参、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、膨張剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む)]。具(きのこ)[しいたけ、まいたけ、ごま、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部にごま・大豆を含む)〉] アレルギー 調味みそ:大豆/野菜:大豆/きのこ:ごま・大豆 栄養成分 野菜(1食15g当たり)エネルギー34kcal たんぱく質1.5g 脂質0.6g 炭水化物5.3g 食塩相当量1.0g。きのこ(1食14g当たり)エネルギー30kcal たんぱく質1.6g 脂質0.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g
1セット(6個×7セット)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類 非照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 キノコ(大形) 端子形状 ねじ端子 端子ねじ M3.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 材質(リング) 樹脂製
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
材質 ステンレス 寸法(mm) 45 仕上 ヘアーライン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 非照光式 動作方式 モメンタリ ボタン形状 キノコ(中形) 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 ボタン部寸法(mm) Φ29 材質 丸リング:樹脂製 フレーム 丸フレーム
1個
609 税込670
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安) 種別 ラッセル編 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm) 6.35 適合材 金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たい肥を使わないから室内栽培におすすめ。 粉状の原料だけで作り上げた、観葉植物・多肉植物専用培養土。 たい肥を使わないことで虫が寄り付きにくく、カビやキノコも生えにくい。 濡れると色が変わるから、水やりのタイミングが分かりやすい。
形状 粉状 寸法(mm) 150×220×30 質量(kg) 0.27 主原料 鹿沼土、パーライト、赤玉土
1袋(0.6L)
329 税込362
7日以内出荷

用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断) 全長(mm) 165 山数 8(1インチあたり) 切断対象 木工・合成樹脂用 クランプ寸法(mm) 12.7
1枚
279 税込307
当日出荷

種類 非照光式 ボタン形状 キノコ(大形) 取付穴径(Φmm) 25 端子形状 ねじ端子 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状 一体形 材質(リング) 金属製(クロームメッキ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合 馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

形状 中きのこ形(金属リング) 種類 非照光式 保護構造 IP65防油形 ボタン形状 キノコ(中きのこ形) 端子形状 ねじ端子 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 モメンタリ 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 操作力(N) 約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 500万回 電気的耐久性 100万回 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 材質(リング) 金属 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min) 充電部とアースの間/AC2200
1個
特価
599 税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)