- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ソケットのおすすめ人気ランキング
キャスター ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「キャスター ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター はめ込み」、「キャスター 差し込み式」、「キャスターナット」などの商品も取り扱っております。
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
6ナイロン
寸法L(mm)
37
寸法T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。
ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。
材質
鋼板
タイプ
Kステーム
金具仕上
三価クロム化成処理
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420K自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EU自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
付属品
No.11ソケット付
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38
軸径T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)
ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状
自在車
型式
420A自在車
取付方式
ネジ込み式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
仕様
自在車
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
エラストマー
ストッパー
なし
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車
色
ブラック
材質
ナイロン
適合本体
CGNシリーズ※、CGS-101、RZG-101※、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、CCN-001、RZR-102、RZR-104、RZR-105、RZR-103※、RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001、CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、RZR-201※。(※取付は可能ですが、プラスチック脚部と同色ではありません。)
軸径(Φmm)
11
軸長(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1式(5個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷