- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ブレーキのおすすめ人気ランキング
キャスター ブレーキのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,850件の「キャスター ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子ストッパー」、「移動用キャスター」、「キャスター ストッパー」などの商品も取り扱っております。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状
自在車SB
車輪幅(mm)
20
取付方式
平付旋回
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
10
取付
押込みソケット
仕上
フード:黒、車輪:黒
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
OHKB型固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
35M
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
KHF100・KHFB100の交換用キャスター。後輪専用です
適合機種
KHF100、KHFB100
セット内容
後輪キャスター左右×各1、固定ボルト×4セット
色
/
車輪径(Φmm)
101.8(4インチ)
タイプ
後輪専用
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
TPR/PP
ブレーキ有無
あり
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
385
ハンドル高さ(mm)
795
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
折りたたみ
固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
仕様
固定車S
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪
フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチール
質量(g)
703
材質(車輪)
ゴム
適合コネクタ
フットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)
耐荷重(N)
500
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
耐熱温度(℃)
-20~60
ねじサイズ
M12×30
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
寸法(mm)
M10×15
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
98
耐荷重(kg)
50
仕上
車輪:シルバー色
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
69
偏心(mm)
21
材質
金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)
3000
穴径(Φmm)
9
全高(mm)
165
耐荷重(kg)
135
プレート寸法(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
76×60
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。
後輪を浮かして台車を制御します。
適正取付高(mm)
240
エスコ品番
EA986PZ-5
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)248、(OFF)198
耐荷重(kg)
350
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付穴ピッチ(mm)
85/100×85/100
1個
¥9,780
税込¥10,758
翌日出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
98
軸長(mm)
15
仕上
車輪:シルバー色
1個
¥3,198
税込¥3,518
23日以内出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質
金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
車輪幅(mm)
19
耐熱温度(℃)
-20~60
ねじサイズ
M10×30
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪