キャスター ボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,636件の「キャスター ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平台車 600×400」、「キャスター付き台」、「ボード」などの商品も取り扱っております。
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 材質(すべり止め) EVA 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4 キャスター径(Φmm) 41 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 天然ホワイトパイン スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg) 2 車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) エラストマー 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 80 キャスター 自在車×4個 床面高さ(mm) 85 荷台寸法(幅)(mm) 285 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 420 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪) 熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm) 20 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm) 75 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪) ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無 なし キャスター 4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理 上面ニス塗装 特性 静か、ダブル持ち手 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在 キャスター径(Φmm) 65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×495×110 特性 スタッキング可 取扱説明書 (0.8MB) 材質(荷台) 樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行40cmのスリムなテレビ台。 お部屋を圧迫しないロータイプ。 キャスター付きで、掃除や模様替えに便利。
用途事務所や休憩所のテレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして最適。 材質 本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 天板耐荷重(kg) 20 棚板耐荷重(kg) 10 幅(cm) 80 質量(kg) 9.5 適合サイズ 薄型32Vまで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×400×30 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×385×200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。 材質(荷台) 木材
1台ほか
3,488 税込3,837
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) PP+PVC ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 材質(すべり止め) 合成ゴム 持ち手穴(mm) 125×35 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり キャスター オール自在 材質(車輪・金具) スチール ブレーキ種類 ストッパー 特性 取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪) ポリアミド 材質(車輪・金具) キャスター径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質 PP+ガラス繊維 材質(車輪) ポリウレタン ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm) 75 ブレーキ種類 ストッパー 特性 ストッパー付 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪) ゴム 特性 取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台) 合板 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体) PP 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm) 735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm) 85 特性 スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別 平台車 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) エラストマー樹脂 取付方式 ボルトレス(キャスター) 均等荷重(kg) 100 材質(車輪・金具) スチール(三価クロムメッキ) キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール) ナイロン樹脂 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)