- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- キャスター ローラーのおすすめ人気ランキング
キャスター ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,042件の「キャスター ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター30mm」、「ボールキャスター」、「ローラー 車輪」などの商品も取り扱っております。
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様
旋回式
形状
自在車S
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
材質
MCナイロン
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状
固定車
型式
420SR固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.1
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式、低床式
形状
自在車
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.3
車輪幅(mm)
45
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
16
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状
自在車S
型式
413S自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪